曜日別特売
FL-198SF ファイル 年組氏名 スクール れんらく袋 PLUS(プラス)[文具] 63014736

※プラス (PLUS) ファイル 年組氏名スクール れんらく袋 A4 ヨコ型 ネイビー FL-198SF 79-831

FL-198SF ファイル 年組氏名 スクール れんらく袋 PLUS(プラス)[文具] 63014736
FL-198SF ファイル 年組氏名 スクール れんらく袋 PLUS(プラス)[文具] 63014736
FL-198SF ファイル 年組氏名 スクール れんらく袋 PLUS(プラス)[文具] 63014736
FL-198SF ファイル 年組氏名 スクール れんらく袋 PLUS(プラス)[文具] 63014736
FL-198SF ファイル 年組氏名 スクール れんらく袋 PLUS(プラス)[文具] 63014736
FL-198SF ファイル 年組氏名 スクール れんらく袋 PLUS(プラス)[文具] 63014736
FL-198SF ファイル 年組氏名 スクール れんらく袋 PLUS(プラス)[文具] 63014736

ファイル 年組氏名 スクール れんらく袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード63014736品番FL-198SF
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

年組氏名スクールファイルシリーズ「れんらく袋」
1.便利なフタ&マチ付き、れんらく袋
プリントやれんらく帳もしまえる、便利なマチとフタがついているファイル
逆さにしてもプリントが落ちることがなく、雨にも濡れにくいから持ち帰りも安心
2.「ねん・くみ・ばん・なまえ」書き込み欄付き
ねん、くみ、ばん、なまえがあらかじめ印刷されているので記入箇所がわかりやすい
ひらがな表記なので、小学校低学年のお子様も使いやすいファイル
3.ヨコ型だから小物類が取り出しやすい
ヨコ型は底までの距離が短くなり、集金袋などの小物類が取り出しやすく、使いやすくなりました
4.ランドセルにすっきりおさまるサイズ
ランドセルにすっきり入る小さめサイズで、持ち運びにも便利です
(A4フラットファイルが入るランドセルにおさまります)
5.便利な裏面ポケット
さっとプリントを取り出せる、裏面ポケット付き
6.色分けできるカラーバリエーション
3色展開なので、色で分けて管理することもできます

用途
※ランドセルによっては入らない場合がありますので、事前にサイズの確認をお願い致します
※コピー用紙や印刷物などは、よく乾燥させてから挿入してください
※印刷物によってはシートに波打ちや反りが発生する場合があります
グリーン購入法適合ネイビー規格A4-E外形寸法(幅W×高さH)(mm)314×230材質本体=40%再生ポリプロピレンシート厚さ(mm)0.3収納枚数コピー用紙約300枚仕様裏面ポケット付き/名前記入欄付き/プラホック付きマチ(mm)30まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする