※プラス (PLUS) 年組氏名スクール PPボックスファイル ハーフサイズ A4-E グリーン FL-197SF 79-886

ファイル 年組氏名PPボックスファイル ハーフサイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63014815 品番 FL-197SF
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ハーフサイズだから収納物が確認しやすく、PP製だから丈夫で使いやすい。
学校生活での整理整頓に便利な、年組氏名記入欄ラベル付きのボックスファイルです。
組み立てやすく歪みにくい丈夫なPP製のボックスファイル。
傷みや汚れを気にせず使用できる、丈夫なPP製の組み立て式です。
底の折り方を工夫しているので、重いものを入れても底抜けしない安心設計。
収納した教科書やファイルが確認しやすい【ハーフサイズ】。
高さが低いから取り出さなくても収納したものが見え、中身の確認がしやすい。
小物も取り出しやすいので、整理整頓に役立ちます。
背ラベルはタイトルと年組氏名記入欄付きで、生徒毎に管理しやすい。
生徒個人ロッカーだけでなく、教室内の共有スペースでも管理しやすく見やすい年組氏名欄の背ラベル付き。
組立式だから使用しない時は折り畳んで収納できて省スペース化。
熱を加えて折スジを入れているので、組み立て直後や使用中も形が歪みにくくなっています。

仕様組立式 / 背ラベル付き(片面:年組氏名記入欄付き)/底板付き 材質40%再生ポリプロピレン グリーン 背幅(mm)100 寸法(縦×横)(mm)163×319 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする