※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メールボックス

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63015777 品番 BMT-24N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥207,800 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

錠付メールボックスです。オフィスやビルの郵便受けに最適です。

仕様3列8段(24人用)、名札差付、シリンダー錠付 材質スチール 質量(kg)59 セミホワイト タイプ24人用 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1760 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【一室】250×370×188 グリーン購入法適合 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)250×35
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,300 / 税込 ¥9,130
北海道地方数量1につき ¥14,600 / 税込 ¥16,060
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする