LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の マット・スノコ
LION (ライオン事務器)の マット
LION (ライオン事務器)の 屋内用マット
屋内用マット
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63020713
品番
TR‐918
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
残ったホコリや水分を落とします。抗菌仕様で衛生的です。
仕様
抗菌、吸水、防炎
材質
表面:ポリエステル、ナイロン、裏面:塩化ビニール
厚さ(mm)
約9.8
質量(kg)
1m
2
あたり約3.6
色
ブラウン
寸法(縦×横)(mm)
900×1800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません