パイプクリーンブラシ Φ16mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63020738 品番BCPP-16R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,430
材質毛質/PBT(直線)、軸/SUS304 質量(g)21 線径(Φmm)0.18 外径(Φmm)16 耐熱温度(℃)150 アズワン品番2-3677-21

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63020738 BCPP-16R 10350393 61330101 バーキュート パイプクリーンブラシ バーテック バーキュート パイプクリーンブラシ バーテック 1本 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする