ハイポン 20 ファイン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20kg) 注文コード 63021018 品番 1003078S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

鉄部用塗料(下塗り)/弱溶剤形変性エポキシ樹脂下塗り塗料
変性エポキシ樹脂塗料を弱溶剤タイプにすることにより、作業性と取り扱いやすさを実現。
塗料用シンナーAで希釈できるため、塗装作業性に優れ、臭気が柔らかく環境に優しい塗料です。
旧塗膜適正に優れ、塗替えに最適です。
防食性に優れた、2液形の変性エポキシ樹脂塗料です。

規格
JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー
JIS K5551 構造物用さび止めペイント C種 1号 2号
東日本・中日本・西日本高速道路会社(NEXCO)P-08
首都高速道路株式会社(SDK)P-414
名古屋高速道路公社(NES)P-117
阪神高速道路株式会社(HDK)P-15
福岡北九州高速道路公社(FDK)P-22
本州四国高速道路株式会社(HBS)K5627
用途
鉄部/鋼構造物下塗用
旧塗膜適正と防食性が要求される個所に便利です。
荷姿塗料液:18kg石油缶/硬化剤:2kg角缶 ブラウン 塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 適合塗料弱溶剤形ポリウレタン樹脂上塗り塗料(ハイポン50ファイン) 混合比9:1(重量比)(塗料液:硬化剤) 希釈剤塗料用シンナーAまたは塗料シンナーSA 塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装 希釈率(%)0〜5(エアレス) 標準使用量(kg/m2/回)0.38(エアレス) 乾燥時間(時間)16時間以上10日以内(23℃) 膜厚(μm)はけ・ローラー/50、 エアレス/80 主な用途鉄部、鋼構造物 特性防食性 グリーン購入法適合 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20000mL 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
注意
※撹拌時は高粘度ですが作業性に支障はありませんので、希釈は必ず10%以内(エアレス塗装時は5%以内)をまもってください。
※希釈時、シンナーを入れるとシンナーが浮いた状態になりますが、これは特殊樹脂によるものであり、問題ありませんのでそのまま撹拌してください。
※洗い溶剤はラッカーシンナーを使用してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,690 / 税込 ¥1,859
沖縄地方数量1につき ¥1,690 / 税込 ¥1,859
離島数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする