ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の ジンク/耐熱塗料
ニッぺ(日本ペイント)の 防食
ハイポン 40 上塗 ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4kg)
注文コード
63021194
品番
1003130S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
土木構造物塗料(上塗り)/エポキシ樹脂上塗り塗料
ハイポン40システムの上塗り
耐水性に優れ、没水部での防食性能が優れています。
耐薬品雰囲気に強い防食システムです。
用途
鉄部/鋼構造物上塗用
耐水性を重視する個所:水処理施設、港湾施設、屋内プールの鉄骨、タンク内面、水門など。(浸漬浸水も含む)
薬品雰囲気のある個所(薬品への浸漬は不可):化学工場の鉄骨、配管、機器装置など。
屋内機器で防食塗装が必要な個所。
免振装置。
色
ホワイト
荷姿
塗料液:3.2kg石油缶/硬化剤:0.8kg角缶
適合塗料
エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン30マスチックプライマー)、ポリウレタン樹脂中塗り塗料(ハイポン30マスチック中塗K)
主な用途
鉄部、鋼構造物
膜厚(μm)
はけ・ローラー/35、 エアレス/35
希釈剤
ハイポンエポキシシンナー、ハイポンエポキシシンナーS、ハイポンエポキシシンナーW
塗布方法
はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装
標準重ね塗り回数(回)
1回
危険等級
U
乾燥時間(時間)
16時間以上7日以内(23℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4000mL
希釈率(%)
5〜10(はけ・ローラー)、0〜10(エアレス)
油性 or 水性
油性
混合比
80:20(重量比)(塗料液:硬化剤)
特性
耐水性、耐薬品
可使時間(時間)
8(23℃)
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.14(はけ・ローラー)、0.17(エアレス)
塗料タイプ
エポキシ樹脂上塗り塗料
注意
※タンク内容物が60℃より高温に加温される場合は使用しないでください。
※上塗りの耐候性が要求される場合は使用しないでください。(ハイポン50システムを採用してください。)
※常時130℃以上の熱がかかる箇所は使用しないでください。(テツゾール仕様を採用してください。)
※飲料水タンクの内面には使用しないでください。
※耐薬品性を求められる内壁(コンクリート、ボード面など)や、薬品に浸漬される鋼構造物は使用しないでください。(ハイポン30システムを採用してください。)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
870
/
税込
¥
957
沖縄地方
数量1につき
¥
870
/
税込
¥
957
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310