材質鉄、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき色ホワイト(新)規格JIS K5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 3級 (7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りはJIS規格対象外です。)荷姿塗料液:14kg石油缶/硬化剤:2kg角缶適合塗料下塗り材:ニッペジンキー8000メタルグレー、ハイポン30マスチックプライマーK、ハイポン20ファイン / 中塗り塗料:ハイポン30ファイン中塗U、ハイポン30ファイン中塗膜厚(μm)【ドライ】30(はけ・ローラー)/30(エアレス) 、【ウエット】55(はけ・ローラー)/55(エアレス)材質(樹脂部)ウレタン希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、エアレススプレー、ローラー危険等級Ⅲ工程上塗り溶剤弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2000mL適応下地集合煙突、橋梁、タンク外面、鉄塔、屋外鉄骨、水門扉、プラントなど希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)色相淡彩~濃彩色油性 or 水性油性特性耐水性、耐薬品可使時間(時間)23℃: 6、5℃: 8危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12(はけ・ローラー)、0.14(エアレス)つやつや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り