ハイポン 50 ファイン 常備色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4kg) 注文コード 63021255 品番 1013725S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

土木構造物塗料(上塗り)/エポキシ樹脂上塗り塗料
耐水性に優れ、没水部での防食性能が優れています。
耐薬品雰囲気に強い防食システムです。

材質鉄、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき ホワイト(新) 規格JIS K5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 3級 (7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りはJIS規格対象外です。) 荷姿塗料液:3.5kg石油缶/硬化剤:0.5kg角缶 適合塗料下塗り材:ニッペジンキー8000メタルグレー、ハイポン30マスチックプライマーK、ハイポン20ファイン / 中塗り塗料:ハイポン30ファイン中塗U、ハイポン30ファイン中塗 膜厚(μm)【ドライ】30(はけ・ローラー)/30(エアレス) 、【ウエット】55(はけ・ローラー)/55(エアレス) 材質(樹脂部)ウレタン 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法はけ、エアレススプレー、ローラー 危険等級V 工程上塗り 溶剤弱溶剤系 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 適応下地集合煙突、橋梁、タンク外面、鉄塔、屋外鉄骨、水門扉、プラントなど 希釈率(%)0〜10(はけ・ローラー)、0〜10(エアレス) 色相淡彩〜濃彩色 油性 or 水性油性 特性耐水性、耐薬品 可使時間(時間)23℃: 6、5℃: 8 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12(はけ・ローラー)、0.14(エアレス) つやつや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥870 / 税込 ¥957
沖縄地方数量1につき ¥870 / 税込 ¥957
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする