※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3013717S ハイポン ファインプライマー U ニッぺ(日本ペイント) 63021429 3013717S ハイポン ファインプライマー U ニッぺ(日本ペイント) 63021429 3013717S ハイポン ファインプライマー U ニッぺ(日本ペイント) 63021429

ハイポン ファインプライマー U

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4kg) 注文コード 63021429 品番 3013717S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

弱溶剤2液エポキシ錆止め塗料。新たに黒さび色を追加し、濃色仕上げ時の隠ぺい性がUP!
ターペン可溶です。速乾タイプです。塗り替え適性に優れています。
作業性が抜群です。優れた防錆性を発揮します。重金属顔料を含まない塗料です。

材質鉄、アルミ、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、ステンレス、硬質塩ビ、FRP 黒さび色 荷姿塗料液:3.6kg石油缶/硬化剤:0.4kg角缶 材質(樹脂部)エポキシ 希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA 塗布方法はけ、ローラー、エアレススプレー 危険等級V 工程下塗り 溶剤弱溶剤系 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4000mL 適応下地鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき(白錆除去必須)、クロメート処理亜鉛めっき(ボンデライトなど)、アルミ(A1050Pなど)アルマイト、FRP 希釈率(%)0〜10(はけ・ローラー)、0〜5(エアレス) 油性 or 水性油性 特性速乾、防錆性 グリーン購入法適合 可使時間(時間)23℃: 6時間、5℃: 8時間、30℃: 4時間 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.16〜0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする