※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1004053 ハイポン ルーフデクロ ニッぺ(日本ペイント) 63021447 1004053 ハイポン ルーフデクロ ニッぺ(日本ペイント) 63021447 1004053 ハイポン ルーフデクロ ニッぺ(日本ペイント) 63021447

ハイポン ルーフデクロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 63021447 品番 1004053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

トタン屋根用下塗さび止め塗料
塗料用シンナーで希釈できます。
硬化剤の不要な1液タイプですので残ネタが残りません。
滑らかな表面を持つ塗膜仕上がりなので上塗りのつやを引き出します。
トタン屋根専用さび止め塗料ですので安心です。
鉛を含まない環境にやさしいさび止め塗料です。
はけ、ローラー塗りが良好です。

用途トタン屋根の塗り替え/トタン屋根専用さび止め塗料 グリーン 適合塗料ファインルーフ2、シリコンルーフ2、ACトタン、CRトタン 主な用途トタン屋根 膜厚(μm)はけ・ローラー/30 希釈剤塗料用シンナーAまたは塗料用シンナーSA 塗布方法はけ・ローラー塗装 標準重ね塗り回数(回)1回 危険等級V 乾燥時間(時間)4時間以上7日以内(23℃) 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16000mL 希釈率(%)5〜10(はけ・ローラー) 油性 or 水性油性 特性さび止め 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13〜0.15(はけ・ローラー) 塗料タイプターペン可溶1液速乾変性エポキシ系屋根用さび止め塗料
注意
※希釈直後撹拌して少し重い(希釈が足りない)と感じる程度が適量です。
※希釈時シンナーを入れるとシンナーが浮いた状態になりますが、これは特殊樹脂によるものであり、問題ありませんのでそのまま撹拌してください。
※洗い溶剤はラッカーシンナーを使用してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする