※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビニレックス120アクチブプライマー エコ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4kg) 注文コード 63021553 品番 3024279S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

鉛クロム等の有害重金属を配合しておらず、従来のエッチングプライマーに比べ環境に配慮した塗料。
JIS K 5633 エッチングプライマー2種に合格しています。
鉛クロム等の有害重金属を配合していない、環境に配慮した塗料です。
きわめて乾燥が速く、作業性が良好です。
鉄面に対して強固に密着し、上に塗装した塗膜にもすぐれた付着性を示します。
防錆性にすぐれ、長期暴露耐久性(3ヶ月程度)を持っています。

荷姿塗料液:3.2kg石油缶/防錆液:0.8kg角缶 ダークグリーン 溶剤強溶剤系 規格JIS K5633 エッチングプライマー 2種 塗布方法はけ、ローラー、エアレススプレー 希釈剤ビニレックス510アクチブプライマーシンナー 可使時間(時間)10(23℃) 標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.13(エアレス) 希釈率(%)0〜10(はけ・ローラー)、0〜5(エアレス) 膜厚(μm)15 特性速乾、防錆性 グリーン購入法適合 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4000mL 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする