YAMAZEN(山善)
折りたたみ ローテーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
色
モクメホワイト
注文コード
63026338
品番
MLT4530GWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
お部屋のアクセントにもなる、お洒落なローテーブル。
折りたたみローテーブル。おしゃれな木目調の天板。
届いたらすぐに使える完成品。
脚部が折れ脚のため利用がラクラク。折りたたんで狭いスペースに収納可能。
用途
使わない時はコンパクトに収納。一人暮らし、子供部屋、ちょっとした作業に。
色
モクメホワイト
材質
MDF、金属(スチール)
幅(mm)
450
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
200
奥行(mm)
300
耐荷重(kg)
20
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×35