ELRING
ELRINGの エンジンルーム内部品
ELRINGの エンジンルーム内輸入車用部品
シール、クランクケースエア抜き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63026749
品番
523.000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
OEM品質のスペアパーツのElring
主な適合純正品番
11 12 7 528 242 ・ 11 12 7 559 699
厚さ(mm)
11.5
内径(Φmm)
23
外径(Φmm)
37/外径1:41
取付場所
シリンダーヘッドカバーからオイルセパレータへ
適合車種
BMW Z4 クーペ (E86) 3.0 si
適合メーカー
BMW