ELRING
ELRINGの エンジンルーム内部品
ELRINGの エンジンルーム内輸入車用部品
シール、サーモスタット - シール、負圧ポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63026776
品番
702.358
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
OEM品質のスペアパーツのElring
主な適合純正品番
11 66 7 509 080 ・90 220 436 ・13 38 217
材質
NBR (ニトリルブタジエンゴム)
形状
Оリング
径(Φmm)
シールリング径:2.62
内径(Φmm)
55.25
適合車種
BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i
適合メーカー
BMW、OPEL、ROLLS-ROYCE