ガスケット、シリンダーヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63026785 品番 148.331
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

OEM品質のスペアパーツのElring

主な適合純正品番036 103 383 AM ・036 103 383 AJ 適合メーカーAUDI、VW 適合車種AUDI A2 (8Z0) 1.4 厚さ(mm)0.64 直径(Φmm)77.5 仕様金属層シール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする