ELRING
ELRINGの エンジンルーム内部品
ELRINGの エンジンルーム内輸入車用部品
シール、燃料ポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63026986
品番
174.270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
OEM品質のスペアパーツのElring
主な適合純正品番
200 091 00 60 ・WHT 005 184 ・LR010861
材質
FPM (フッ素ゴム)
形状
Оリング
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
31.5
適合車種
MINI MINI クーペ (R58) Cooper S JCW
適合メーカー
AUDI、MERCEDES-BENZ、PORSCHE、RENAULT、VW、MINI