ELRING
ELRINGの エンジンルーム内部品
ELRINGの エンジンルーム内輸入車用部品
ドレンコックパッキン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63027187
品番
045.721
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
OEM品質のスペアパーツのElring
主な適合純正品番
V940096
材質
NBR (ニトリルブタジエンゴム)
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
42
外径(Φmm)
57
適合車種
ボルボ クロスカントリー 2000年9月
適合メーカー
ボルボ