シールリング - シールリング、オイルクーラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63027257 品番634.380
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

OEM品質のスペアパーツのElring

主な適合純正品番038 117 070 A ・ 024 997 95 48 ・955.107.070.00 材質ラバー 厚さ(mm)5 内径(Φmm)59 適合車種PORSCHE CAYENNE (9PA) 3.2 適合メーカーAUDI、MERCEDES-BENZ、PORSCHE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする