ELRING
ELRINGの エンジンルーム内部品
ELRINGの エンジンルーム内輸入車用部品
ガスケット、オイルドレンボルト - シールリング
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合メーカー
VOLVO
注文コード
63027275
品番
045.624
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
適合メーカー
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
OEM品質のスペアパーツのElring
適合メーカー
VOLVO
主な適合純正品番
18 818-5
適合車種
VOLVO PV 544 (P11) 1.8
内径(Φmm)
19
外径(Φmm)
26
厚さ(mm)
2
材質
銅