ELRING
ELRINGの エンジンルーム内部品
ELRINGの エンジンルーム内輸入車用部品
ガスケット、オイルドレンボルト - シールリング
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合メーカー
ALFA ROMEO、AUDI、BMW、CITROEN
注文コード
63027318
品番
114.600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
適合メーカー
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
OEM品質のスペアパーツのElring
適合メーカー
ALFA ROMEO、AUDI、BMW、CITROEN
主な適合純正品番
1342.11・ 10 261 160 ・ 07 11 9 963 201
適合車種
MAGIRUS-DEUTZ D-Series 170D19S
内径(Φmm)
14
外径(Φmm)
18
厚さ(mm)
1.5
材質
銅