ELRING
ELRINGの エンジンルーム内部品
ELRINGの エンジンルーム内輸入車用部品
ガスケット、オイルドレンボルト - シールリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合メーカー
ALFA ROMEO、AUDI、CHEVROLET、MERCEDES-BENZ、VW
注文コード
63027327
品番
115.100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
適合メーカー
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
OEM品質のスペアパーツのElring
適合メーカー
ALFA ROMEO、AUDI、CHEVROLET、MERCEDES-BENZ、VW
主な適合純正品番
2340.32.235 ・007603 014106 ・N 013 849.2
適合車種
VW VENTO (1H2) 2.8 VR6
内径(Φmm)
14
外径(Φmm)
20
厚さ(mm)
1.5
材質
銅