ELRING
ELRINGの エンジンルーム内部品
ELRINGの エンジンルーム内輸入車用部品
ガスケット、オイルドレンボルト - シールリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合メーカー
AUDI、BMW、MERCEDES-BENZ、VOLVO、VW
注文コード
63027345
品番
122.505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
適合メーカー
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
OEM品質のスペアパーツのElring
適合メーカー
AUDI、BMW、MERCEDES-BENZ、VOLVO、VW
主な適合純正品番
N 013 832.2 ・ 07 11 9 963 308 ・ 007603 018101
適合車種
BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i
内径(Φmm)
18
外径(Φmm)
22
厚さ(mm)
1.5
材質
銅