ELRING
ELRINGの エンジンルーム内部品
ELRINGの エンジンルーム内輸入車用部品
ガスケット、オイルドレンボルト - シールリング
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合メーカー
AUDI、BMW、MERCEDES-BENZ、PEUGEOT
注文コード
63027388
品番
813.036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
適合メーカー
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
OEM品質のスペアパーツのElring
適合メーカー
AUDI、BMW、MERCEDES-BENZ、PEUGEOT
主な適合純正品番
313.27・ 07 11 9 963 244 ・ 915035 000017
適合車種
PEUGEOT PARTNER 箱型/ミニバン (5_, G_) 2.0 Hdi
内径(Φmm)
14
外径(Φmm)
20
厚さ(mm)
2
材質
銅