ELRING
ELRINGの エンジンルーム内部品
ELRINGの エンジンルーム内輸入車用部品
ガスケット、オイルドレンボルト - シールリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合メーカー
AUDI、BMW、MERCEDES-BENZ、PEUGEOT、RENAULT、VW、MINI
注文コード
63027397
品番
813.052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
適合メーカー
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
OEM品質のスペアパーツのElring
適合メーカー
AUDI、BMW、MERCEDES-BENZ、PEUGEOT、RENAULT、VW、MINI
主な適合純正品番
N 013 845.2 ・ 11 13 7 546 275 ・ 282 997 03 45
適合車種
MINI MINI クーペ (R58) John Cooper Works
内径(Φmm)
16
外径(Φmm)
22
厚さ(mm)
2
材質
銅