ガスケット、オイルドレンボルト - シールリング

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合メーカーMINI、MERCEDES-BENZ、VOLVO、RENAULT、FIAT、CITROEN 注文コード63027406 品番834.823
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥251
販売価格(税別)
228
この商品は適合メーカーなど14種類から選べます 他の種類を見る

OEM品質のスペアパーツのElring

適合メーカーMINI、MERCEDES-BENZ、VOLVO、RENAULT、FIAT、CITROEN 主な適合純正品番12 61 7 546 239 ・ 607 997 03 45 ・164.88 適合車種VOLVO V40 ステーションワゴン (645) 1.9 DI 内径(Φmm)16.7 外径(Φmm)24 厚さ(mm)1.5 材質NBR (ニトリルブタジエンゴム)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-08
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

外車のオイルドレンボルト用に購入しました。使用しましたが不具合ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする