ELRING
ELRINGの エンジンルーム内部品
ELRINGの エンジンルーム内輸入車用部品
シャフトシールリング、カムシャフト - シールリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63027424
品番
076.110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
OEM品質のスペアパーツのElring
主な適合純正品番
036 103 085 A
材質
FPM (フッ素ゴム)
高さ(mm)
8
内径(Φmm)
27
外径(Φmm)
42
適合車種
AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI
適合メーカー
AUDI、VW