シャフトシールリング、クランクシャフト - シールリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合メーカーBMW、CITROEN、FIAT、MINI、OPEL、PEUGEOT 注文コード63027476 品番369.470
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は適合メーカーなど7種類から選べます 他の種類を見る

OEM品質のスペアパーツのElring

適合メーカーBMW、CITROEN、FIAT、MINI、OPEL、PEUGEOT 主な適合純正品番11 11 7 568 263 ・9653528580・ 98 209 787 80 適合車種MINI MINI クーペ (R58) John Cooper Works 内径(Φmm)85 外径(Φmm)105 高さ(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする