ELRING
ELRINGの エンジンルーム内部品
ELRINGの エンジンルーム内輸入車用部品
シャフトシールリング、クランクシャフト - シャフトシールリング、カムシャフト - シールリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63027519
品番
158.060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
OEM品質のスペアパーツのElring
主な適合純正品番
036 103 085 C ・ 036 103 085 G ・036 103 085 H
適合メーカー
AUDI、VW
適合車種
VW VENTO (1H2) 1.6
内径(Φmm)
32
外径(Φmm)
42
高さ(mm)
6
材質
FPM (フッ素ゴム)
仕様
防塵リップ付き