ELRING
ELRINGの エンジンルーム内部品
ELRINGの エンジンルーム内輸入車用部品
シャフトシールリング、クランクシャフト - シャフトシールリング、カムシャフト - シールリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63027528
品番
362.730
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
OEM品質のスペアパーツのElring
主な適合純正品番
9 440 651 ・96307764
適合メーカー
CHEVROLET、VOLVO
適合車種
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD
内径(Φmm)
45
外径(Φmm)
65
高さ(mm)
7
材質
FPM (フッ素ゴム)/ACM (ポリアクリルゴム)
仕様
防塵リップ付き