曜日別特売
567.640 ドレンボルト、オイルパン ELRING 63027607

ドレンボルト、オイルパン

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット
適合メーカーAUDI、CHRYSLER、VW
AUDI、CHRYSLER、VW
MINI、BMW、CITROEN、OPEL、PEUGEOT
ALPINA、BMW、ROLLS-ROYCE
BMW、MERCEDES-BENZ
AUDI、PORSCHE、VW
BMW、ROLLS-ROYCE
AUDI、MERCEDES-BENZ、VW
CHRYSLER、FIAT、MINI、VW
MINI、BMW
内容量1セット注文コード63027607品番567.640
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

OEM品質のスペアパーツのElring

仕様シールリング付き主な適合純正品番N 908 132 01 ・N 908 132 02 ・ 68004313AA形状外六角適合車種AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI quattro適合メーカーAUDI、CHRYSLER、VWナット対辺(mm)19スレッドサイズM 14×1,5×22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

3CCZEのパサートヴァリアント、A1DPCのT-ROCにてオイル交換毎に交換しております。
社外品ですが作りも良く(あくまで個人的な意見です)非常に満足しております。

対象商品 : 63027607
2022-11-20
用途: エンジンオイル交換時
卸売・小売業

注文コード63027607についてのレビューです。
VW Golf6 エンジン形式CAVDに使用しようとしていました。
オイルパンにねじ込もうとした際、3回転ほどしたところで引っ掛かりを覚え、それ以上回さずに外して確認したところ、ねじ山の山の頂上に当たるところ(最大外径のところ)に凹みがあり、それによってねじ山の頂上が膨れた状態になっており、オイルパン側の雌ねじにかみ合わない状態でした。それ以外もよくメーカー純正品と比較するとかなり成型が荒いことに気づきましたが、完全に山がつぶれているわけではないので一見ではわかりませんでした。もちろん、アルミのオイルパンに無理やりねじ込むことなどできず、使用を諦めざるを得ませんでした。
使用前に、取り外した純正ボルトとざっと外径などが相違ないかは確認したのですが、elringという大手メーカーの基本的な部品ということで過信しすぎました。
返品期限を過ぎてからの使用だったので、交換してもらって、偶然不良品に当たってしまったのかを確認することはできていませんが、実際この品質のものが出荷されていると思うと、私は今後の再注文はできないと感じました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする