3CCZEのパサートヴァリアント、A1DPCのT-ROCにてオイル交換毎に交換しております。
社外品ですが作りも良く(あくまで個人的な意見です)非常に満足しております。
注文コード63027607についてのレビューです。
VW Golf6 エンジン形式CAVDに使用しようとしていました。
オイルパンにねじ込もうとした際、3回転ほどしたところで引っ掛かりを覚え、それ以上回さずに外して確認したところ、ねじ山の山の頂上に当たるところ(最大外径のところ)に凹みがあり、それによってねじ山の頂上が膨れた状態になっており、オイルパン側の雌ねじにかみ合わない状態でした。それ以外もよくメーカー純正品と比較するとかなり成型が荒いことに気づきましたが、完全に山がつぶれているわけではないので一見ではわかりませんでした。もちろん、アルミのオイルパンに無理やりねじ込むことなどできず、使用を諦めざるを得ませんでした。
使用前に、取り外した純正ボルトとざっと外径などが相違ないかは確認したのですが、elringという大手メーカーの基本的な部品ということで過信しすぎました。
返品期限を過ぎてからの使用だったので、交換してもらって、偶然不良品に当たってしまったのかを確認することはできていませんが、実際この品質のものが出荷されていると思うと、私は今後の再注文はできないと感じました。