ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 画鋲/ピン
カーペットピン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20本)
注文コード
63029673
品番
BX1-CU20-TM
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
カーペット専用の上敷鋲。
用途
ピン
材質
PS樹脂/鋼線
色
透明
タイプ
カーペット
頭径(Φmm)
13
包装
収納便利なPS
針長(mm)
30