ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
スチールマグネットクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
63029698
品番
SMS-200
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
挟み口25mmのスチールマグネットクリップ。異方性フェライト磁石使用で、小さくても強力。A4コピー用紙約55枚を吊り下げることが出来ます。
用途
マグネットクリップ
材質
鋼板/異方性フェライト磁石/鋼線
寸法(mm)
挟み口:25
色
赤/青
特性
強力