Rooster
Roosterの 無線LAN・ネットワーク機器
Roosterの ルータ用外部アンテナ
AX用ACアダプタ AXAC ADP-18HW BG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63029734
品番
ADP-18HW BG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
Rooster AX用ACアダプタ
対象機種
AX220S(SC-RAX220S)、AX220(SC-RAX220)、AX110(SC-RAX110)
質量(g)
70
外形寸法(mm)
48×48×28.5(プラグ、ケーブル除く)
温度範囲(℃)
-20〜60
ケーブル長(m)
1.5
定格入力電圧(V)
AC100-240 (50-60HZ)
定格出力
DC12.0V±5% 1.5A
入力電圧範囲(V)
AC90〜264(47〜63Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応