※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACモジュラーヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63030233
品番
9-ZMAC20-40V
参考基準価格(税別)
¥33,290
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
チップ用ZMAC-Vモジュラーヘッドになります。
標準でオイルホール仕様です。
質量(kg)
0.4
寸法C(Φmm)
19
ボーリング範囲(Φmm)
19.8〜25.2
有効ボーリング長(mm)
40
ユニットNo.
M 2HZ- 20V
チップNo.
3MP-C、B
注意
ボーリング範囲はノーズR=0.2の時の値です。