LION (ライオン事務器)
ゼムクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(500本)
1箱(500本)
1箱(1000本)
サイズ
大
大
小
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
63031378
品番
No.11-500
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
書類整理の定番アイテム。
材質
スチール(ニッケルメッキ)
寸法(mm)
28×7.5
色
シルバー
サイズ
大
繰り返し・詰め替え
対応