岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D30・TOPカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63031773
品番
12T65WH
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。
用途
レールの連結に使用
適合
D30
トラスコ品番
202-6133
材質/仕上
スチール/ホワイト塗装
色
ホワイト
質量(g)
62
アズワン品番
64-8336-15
注意
※ジョイントと併用して使用してください。