高硬度放熱シリコーン TC-EG

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1箱(500枚)熱抵抗値(℃/W)0.15絶縁破壊電圧(kV)4注文コード63032147品番TC-20EG(TO-3P2)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。

温度範囲(℃)-40~180厚さ(mm)0.2±0.0.5淡青色タイプ高熱伝導熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)3.1、(ASTME1530)4.5密度(g/cm3)3.1硬さ95引張強度(MPa)22引裂き強度(kN/m)76絶縁破壊電圧(kV)4耐電圧(kV)2体積抵抗率(MΩ・m)25比誘電率 50Hz6.5、(1kHz)6.5、(MHz)6.4誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)7×10-3、(1MHz)5×10-3熱抵抗値(℃/W)0.15難燃性V-0寸法(mm)300×400仕様補強層:ガラスクロス危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする