インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
ミニマムローラー無泡短毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63032209
品番
14452
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
狭い場所から大面積までスモールローラーより軽量。
毛丈(mm)
5
適合ハンドル
ミニマムローラーハンドルPRO6・7インチ兼用
ローラーサイズ(mm)
150
ローラーサイズ(inch)
6
タイプ
短毛、無泡タイプ
特性
狭い場所から大面積までスモールローラーより軽量。
サイズ
ミニマム
主な用途
鉄部仕上用
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯材
ポリプロピレン(PP)
種類
ローラー
用途
狭い場所から大面積までスモールローラーより軽量。
RoHS指令(10物質対応)
対応