インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
ミニマムローラーマイクロファイバー木部仕上用中毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63032227
品番
14454
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
狭い場所から大面積までスモールローラーより軽量。
用途
狭い場所から大面積までスモールローラーより軽量。
サイズ
ミニマム
タイプ
中毛
種類
ローラー
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
マイクロファイバー
ローラーサイズ(mm)
150
主な用途
木部用、仕上用
ローラーサイズ(inch)
6
芯材
ポリプロピレン(PP)
適合ハンドル
ミニマムローラーハンドルPRO6・7インチ兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
狭い場所から大面積までスモールローラーより軽量。