インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
ミニマムローラー専用ハンドルPRO
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ローラーサイズ(inch)
6、7専用
注文コード
63032288
品番
10465
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
ローラーサイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ミニマムローラーハンドルワイドタイプ
用途
ミニマムローラーハンドルワイドタイプ
サイズ
ミニマム
種類
ハンドル
材質(柄部)
ポリプロピレン
ローラーサイズ(inch)
6、7専用
芯材
ポリプロピレン(PP)
材質(ハンドル)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応