温度範囲(℃)-40~180厚さ(mm)0.45±0.05色淡青色タイプ高熱伝導熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)3.1、(ASTME1530)4.5密度(g/cm3)3.1硬さ95引張強度(MPa)14.9引裂き強度(kN/m)59絶縁破壊電圧(kV)8耐電圧(kV)6体積抵抗率(MΩ・m)19比誘電率 50Hz6.5、(1kHz)6.5、(MHz)6.4誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)7×10-3、(1MHz)5×10-3熱抵抗値(℃/W)0.45難燃性V-0寸法(mm)300×400仕様補強層:ガラスクロス危険物の類別非危険物