画像準備中

高硬度放熱シリコーン TC-EG

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 熱抵抗値(℃/W)0.45 絶縁破壊電圧(kV)8 注文コード63032427 品番TC-45EG(300X400)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は熱抵抗値・絶縁破壊電圧・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。

温度範囲(℃)-40〜180 厚さ(mm)0.45±0.05 淡青色 タイプ高熱伝導 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)3.1、(ASTME1530)4.5 密度(g/cm3)3.1 硬さ95 引張強度(MPa)14.9 引裂き強度(kN/m)59 絶縁破壊電圧(kV)8 耐電圧(kV)6 体積抵抗率(MΩ・m)19 比誘電率 50Hz6.5、(1kHz)6.5、(MHz)6.4 誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)7×10-3、(1MHz)5×10-3 熱抵抗値(℃/W)0.45 難燃性V-0 寸法(mm)300×400 仕様補強層:ガラスクロス 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする