変ないきものプロジェクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63032814 品番6901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500

変ないきものを映し出そう
フィルム3つ付 変ないきものを楽しく学習できる小冊子付
材質:ABS、PET。サイズ:本体:Φ35×110mm、フィルム:Φ32.6×4.5mm。セット内容:プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1

用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。 セット内容プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1 材質ABS、PET 寸法(Φ×mm)本体:35×110、フィルム:32.6×4.5 包装形態PP袋入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする