アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 彫塑/粘土
タピオカスライムねんど
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色(本体)
赤
注文コード
63032997
品番
23284
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥171
販売価格(税別)
¥
155
バスケットに入れる
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
モチモチしていて手に付かない話題のタピオカでできた粘土!安心・安全素材 日本製※乾燥すると硬くなります。
セット内容
本体×1
材質
タピオカ粉・水・塩分・食用顔料・保存料
寸法(mm)
90×120×35
包装形態
化粧箱
色(本体)
赤
商品説明動画
【販売店様】タピオカスライムねんど【ご掲載用】-Artec-
参考になった
【ねんど】タピオカでできたねんどがあるらしい!?【タピオカ】
参考になった