タピオカスライムねんど

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 色(本体) 注文コード63033006 品番23285
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

モチモチしていて手に付かない話題のタピオカでできた粘土!安心・安全素材 日本製※乾燥すると硬くなります。

セット内容本体×1 材質タピオカ粉・水・塩分・食用顔料・保存料 寸法(mm)90×120×35 包装形態化粧箱 色(本体)

商品説明動画

【販売店様】タピオカスライムねんど【ご掲載用】-Artec-
【ねんど】タピオカでできたねんどがあるらしい!?【タピオカ】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする