タピオカスライムねんど

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容4色セット:白・赤・青・黄 注文コード63033067 品番23291
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600
この商品はセット内容など10種類から選べます 他の種類を見る

モチモチしていて手に付かない話題のタピオカでできた粘土!安心・安全素材 日本製※乾燥すると硬くなります。

セット内容4色セット:白・赤・青・黄 材質タピオカ粉・水・塩分・食用顔料・保存料 寸法(mm)60×60×160(ヘッダー含む) 包装形態化粧箱

商品説明動画

【販売店様】タピオカスライムねんど【ご掲載用】-Artec-
【ねんど】タピオカでできたねんどがあるらしい!?【タピオカ】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする