アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 彫塑/粘土
タピオカスライムねんど
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
8色セット:白・赤・青・黄・緑・ピンク・オレンジ・茶
注文コード
63033076
品番
23292
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
セット内容
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
モチモチしていて手に付かない話題のタピオカでできた粘土!安心・安全素材 日本製※乾燥すると硬くなります。
セット内容
8色セット:白・赤・青・黄・緑・ピンク・オレンジ・茶
材質
タピオカ粉・水・塩分・食用顔料・保存料
寸法(mm)
120×60×160(ヘッダー含む)
容量(g)
各色30
包装形態
化粧箱
商品説明動画
【販売店様】タピオカスライムねんど【ご掲載用】-Artec-
参考になった
【ねんど】タピオカでできたねんどがあるらしい!?【タピオカ】
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63033076
23292
22815829
155419
タピオカスライムねんどセット 個装袋
アーテック[学校教材・教育玩具]
1セット
¥
719
税込
¥
791
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)