アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
手作り立体マスクキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
63033119
品番
51145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥200
販売価格(税別)
¥
182
バスケットに入れる
裁断済の生地で簡単に立体マスクが作れる!制作時間:5〜6時間 裁断済だから短い時間で作れる!本返し縫い、半返し縫い、並縫い、まつり縫い、刺しゅう
セット内容
布(綿)(約250×150mm)×1、ダブルガーゼ(約250×150mm)×1、マスクゴム(300mm)×2、糸(110m)×1
材質
綿,ガーゼ,ポリウレタン
寸法(mm)
完成サイズ:約200×130
色
ライトブルー
包装形態
ヘッダー付PP袋入り
アズワン品番
64-5186-49